乾湿両用掃除機 30L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53120333 品番SVC-300SCL-AL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。
錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。
収納時に便利なオートコードリール機能付きです。
ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。
ホース収納時に固定できるバンド付きです。
大容量の30Lタンクです。

タンク容量(L)30 電源コード(m)約5.0 用途作業場での集塵や水の吸引。 セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターパック、ホース固定用マジックテープ 材質タンク:ステンレス 寸法(mm)約365×365×645 質量(kg)約7.6 電流(A)11 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 ホース長さ(m)約2 騒音値(dB)78 絶縁方式二重絶縁構造 最大風量(m3/min)1.75 真空度(kPa)最大:13
注意
※雨の中での使用は本製品の故障や事故の原因となりますので、おやめ下さい。
※ご使用前に必ず付属の取扱説明書をよくお読みのうえ十分に本機の使用方法をご理解頂いてからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする