丸小鉢 Φ112mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-3738-84 注文コード53120849 品番50021879
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はアズワン品番6種類から選べます 他の種類を見る

卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。
廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。
シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。
耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。

仕様商品サイズ(mm):Φ113×45 重量:111g 容量:200cc 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応) アズワン品番65-3738-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする