カクダイ
フレキパイプ用平行ニップル(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び
13
13
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53121426
品番
613-791-13
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
14
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
9.5
寸法E(mm)
G1/2
呼び
13
材質
SUS304
六角対辺(mm)
A:21
アズワン品番
64-6497-54