カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用排水トラップ
流し台トラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53123359
品番
453-011
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
材質
PP、ステンレス
品番
バスケット:453-007(付属)
高さ(mm)
212
材質(本体)
PP
外径(Φmm)
115
取付寸法(mm)
穴径88、絞り段外径116