カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用排水トラップ
浅型流し台トラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53123404
品番
452-033
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。
材質
PP、ステンレス
高さ(mm)
210
材質(本体)
PP
外径(Φmm)
186
取付寸法
穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリ
アズワン品番
64-6510-02