ニトムズ
ニトムズの 表面保護材
オーバーラミネートテープOL100AS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
テープ幅(mm)
90
注文コード
53123438
品番
Y6100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
色
クリア
テープ幅(mm)
90
テープ長さ(m)
20
基材
ポリエステル
粘着剤
アクリル系(耐油)
粘着力
8(90°ピール)N/20mm
用途
工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。
材質
ポリエステル
厚さ(μm)
100
コート
帯電防止(AS)ハードコート
半減時間(sec)
19
主な用途
保護用
粘着力(N/20mm)
8(90°ピール)
表面抵抗値(Ωsq)
1.6×10
10
アズワン品番
64-9045-74
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
耐油
商品説明動画
耐久ラインテープ
参考になった