※仕様

ウインドエアコン 冷房専用タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53124113 品番CW-1620(WS)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

工事不要で窓に簡単に取り付けられる、冷房専用窓用エアコン。
取り付けカンタン、約30分スピード設置。
室外機がなく、形状もコンパクトで、お部屋を選ばない。
ベランダの狭い部屋や、室外機の置けないマンション廊下側の部屋などに。
転勤・引越しが多く、取り外しが簡単なエアコンをお求めの方にも。
賃貸マンションなどで、壁に穴を開けずに使用できる。
コンプレッサーのスムーズな回転により運転中の騒音を大幅に抑え、図書館並の低騒音を実現。
運転停止時の「ガタン」というコンプレッサーの停止音も「ゆっくり停止機能」による制御で和らげる。
ドレン水除菌:銅イオンの除菌効果でドレン水を清潔に保ち、細菌の繁殖によるヌメリを抑える。
(ドレンパン内に銅メッシュ除菌材を装着、ドレン水と反応し銅イオンが発生)
ノンドレンタイプでドレンホース不要。
内部乾燥モード:運転停止後にエアコン内部を送風で乾燥させ、細菌やカビの発生を抑える。
カビの繁殖を抑えるフィルター採用。
外して水で丸洗いが出来るオープンパネル。
見やすい液晶リモコンで簡単操作。
本体にリモコンホルダーがあり、紛失防止にも便利。
12時間 切・入タイマー付き。

電源電圧(V)単相100 用途ウィンドエアコン・ルームエアコン・エアコンとして、空調・冷房・新生活に 付属品アルミ製標準窓枠、液晶リモコン 質量(kg)21 シェルホワイト 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6 消費電力(W)(50/60Hz)(期間外)545/625、(期間)364/416 保証期間お買い上げ日より1年 床面積(m2)【50Hz】6〜10(4〜6畳)、【60Hz】7〜11(4.5〜7畳) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)335×240×750 運転音(dB)(A)(50/60Hz)室内:51/53、室外:62/64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53124113
2020-07-02
用途:
デスクワーク
建設業・工事業

外の気温に左右される商品でした、雨の日等は良く冷え、真夏日のような日は全く冷えないと感じました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする