2メガピクセル対応 Cマウント(小型) FAレンズ/マシンビジョンレンズ

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)25 鏡筒長(mm)32 注文コード53124305 品番FL-CC2514-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は焦点距離・鏡筒長など10種類から選べます 他の種類を見る
焦点距離(mm)25 質量(g)55 仕様ロックネジ付、ロックレバー添付 フィルターサイズ(mm)27 P=0.5 鏡筒長(mm)32 絞り1.4〜16 画面サイズ2/3型 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 画角【水平】1/3型 11.0°、1/2型 14.6°、1/1.8型 16.4°、2/3型 20.0° 鏡筒径(mm)Φ29.5 至近距離(m)0.25 バックフォーカス(mm)11.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53124287
2023-05-03
用途:
夜空の星撮影
建設業・工事業

天体撮影は被写体が暗いので、絞り開放でも高解像度なレンズが望ましい。
このレンズは絞り2.8でシャープな写りになったが、F1.4開放では今ひとつの解像度であった。
筐体の作りやレンズコーティングが丁寧なだけに少し残念であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする