オプトル(旧:リコー)[レンズ]
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の ステージ/画像処理
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の 画像処理
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の レンズ
VGAクラス対応 Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
6
絞り
1.2〜close
注文コード
53124409
品番
FL-HC0612A-VG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
この商品は
焦点距離・絞り
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
46
絞り
1.2〜close
質量(g)
125
フィルターサイズ(mm)
40.5 P=0.5
仕様
ロックネジ付、ロックレバー添付
焦点距離(mm)
6
画面サイズ
1/2型
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平】1/3型 43.4°、1/2型 56.8°
鏡筒径(mm)
Φ42
至近距離(m)
0.2
バックフォーカス(mm)
14.31