オプトル(旧:リコー)[レンズ]
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の ステージ/画像処理
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の 画像処理
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の レンズ
VGAクラス対応 Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
12.5
絞り
1.8〜close
注文コード
53124454
品番
FL-BC1218A-VG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
この商品は
焦点距離・絞り
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
40
絞り
1.8〜close
質量(g)
95
フィルターサイズ(mm)
40.5 P=0.5
仕様
ロックネジ付、ロックレバー添付
焦点距離(mm)
12.5
画面サイズ
1型
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平】1/3型 22.0°、1/2型 29.1°、1/1.8型 32.6°、2/3型 39.5°、1型 55.4°
鏡筒径(mm)
Φ42
至近距離(m)
0.3
バックフォーカス(mm)
10.36