オプトル(旧:リコー)[レンズ]
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の ステージ/画像処理
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の 画像処理
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の レンズ
VGAクラス対応 Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
25
絞り
1.4〜22
注文コード
53124463
品番
FL-BC2514D-VG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
焦点距離・絞り
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
37.3
絞り
1.4〜22
質量(g)
76
フィルターサイズ(mm)
27 P=0.5
仕様
ロックネジ付、ロックレバー添付
焦点距離(mm)
25
画面サイズ
1型
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平】1/3型 11.0°、1/2型 14.6°、1/1.8型 16.4°、2/3型 20.1°、1型 28.9°
鏡筒径(mm)
Φ30
至近距離(m)
0.3
バックフォーカス(mm)
14.98