ズームレンズ Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)8〜48 注文コード53124497 品番FL-HC6Z0810-VG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は焦点距離など3種類から選べます 他の種類を見る
焦点距離(mm)8〜48 質量(g)430 仕様手動絞り、ロックレバー付 フィルターサイズ(mm)55 P=0.75 鏡筒長(mm)95 絞り1〜22 画面サイズ1/2型 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 画角【水平】1/3型 33.0〜5.8°、1/2型 43.3〜7.7° 鏡筒径(mm)Φ57 至近距離(m)0.75 バックフォーカス(mm)13.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする