AD-5707-E 防滴デジタルタイマー A&D 53124665

AD-5707-E 防滴デジタルタイマー A&D 53124665
AD-5707-E 防滴デジタルタイマー A&D 53124665
AD-5707-E 防滴デジタルタイマー A&D 53124665
AD-5707-E 防滴デジタルタイマー A&D 53124665
AD-5707-E 防滴デジタルタイマー A&D 53124665
AD-5707-E 防滴デジタルタイマー A&D 53124665

防滴デジタルタイマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード53124665品番AD-5707-E
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

卓上型防滴100分タイマー
防滴IP54相当で濡れた手でも使用可能
厨房のステンレスカラーにもなじむデザイン
10キー入力で簡単に設定が可能
強力ネオジム磁石内蔵で、マグネットの脱落・混入を防止し、壁面の傷つきも防止
机の上に置いても見やすい角度設計
リピート機能、ポーズ機能付き
カウントアップ、カウントダウン機能付き

用途
学習時間の管理に。厨房の調理時間の管理に。
付属品取扱説明書、電池(モニター用)仕様(タイマー数)1チャンネル電源単4形乾電池1個本体質量(g)約70(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×69×27表示形式デジタル動作温湿度範囲0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、85%RH以下(結露しないこと)オートパワーオフ約10分最大設定時間100分設置方法マグネットタイマー設定最大99分99秒、最小1秒RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP54相当音量(dB)(ブザー)約60/距離30cmアラームブザー音:約1分間カウントダウン機能○(アラーム設定時間まで)カウントアップ機能○(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
取扱説明書:(0.41MB)
注意
※本製品は防滴構造になっていますが、防水タイプではありません。水中に入れたり水洗いなどは避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする