画像準備中

円形 コネクタ プラグ サイズ15 37 ポジション ケーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53126930 品番D38999/26FD35PN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:37 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジ アズワン品番65-1525-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする