曜日別特売
RE-8-S パネル型 pH/ORP指示記録調節計 セムコーポレーション 53127009

 

RE-8-S パネル型 pH/ORP指示記録調節計 セムコーポレーション 53127009
RE-8-S パネル型 pH/ORP指示記録調節計 セムコーポレーション 53127009

パネル型 pH/ORP指示記録調節計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台再生材使用率(%)RE-8-S注文コード53127009品番RE-8-S
参考基準価格(税別)¥363,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

pH(ORP)検出器を接続して測定可能です。
水処理設備や一般のプロセスのpH(ORP)の測定値をSDカードに記録して消耗品もなく、pHと温度のデータ管理が可能です。
・操作部及び表示部にカラー液晶タッチパネルを採用。
・記録方式は内部目盛100MB、SDカード1~32GBの使用で自動書きを込みします。
・標準液校正が画面表示案内で簡単に出来ます。
・温度補償は6種類の検出器に対応します。
・警報出力はリレー出力2点が標準装備です。
・伝送出力(4~20mA)付の機種を標準でご用意しています。中央監視室での監視も可能です。

用途
・メッキ液のpH計測管理記録
・水処理装置の放流pH監視記録計として
・工場排水口のpH値監視記録として
・実験設備などのpH測定記録計として
質量(kg)約1.5取付パネル埋め込み取付(垂直パネル)測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:±1.500V電源(V)AC100~240、50/60Hz(共用)入力種類ガラス電極、ORP電極消費電力25VA MAX再現性pH:±0.02、ORP:±0.001V表示方式5.7インチカラーLCD設定方式前面タッチパネルによる操作入力点数1点温度補償なし、Pt100、Pt1000、350Ω、500Ω、6.8kΩ、10kΩ(※温度測定値の記録及び表示はPt100、Pt1000選択時のみとなります)校正標準液:自動校正、手動校正選択可能絶縁抵抗(MΩ)500V/DC 20以上(各端子~FG端子、ガラス電極端子は除く)周囲湿度(%RH)20~80(結露無き事)直線性pH:±0.03、ORP:±0.002V周囲温度(℃)0~50再生材使用率(%)RE-8-S耐電圧(V/min)AC1500(垂直パネル)測定周期100ms、温度:300ms記録色16色(任意選択・設定)再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする