※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15°SRF 下水継手 ゴム輪受口15度自在曲管 東栄管機 53128645 15°SRF 下水継手 ゴム輪受口15度自在曲管 東栄管機 53128645

下水継手 ゴム輪受口15度自在曲管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53128645 品番 15°SRF
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

下水道用自在曲管です。

呼び径100 用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 寸法D(mm)114 寸法e(mm)50 寸法l(mm)75 寸法d1(mm)116 寸法R(mm)60 寸法Z1(mm)111 寸法Z2(mm)35 材質(パッキン)SBR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする