※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90SVRF 下水継手 塩ビ管用90度自在支管 東栄管機 53129004 90SVRF 下水継手 塩ビ管用90度自在支管 東栄管機 53129004

下水継手 塩ビ管用90度自在支管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53129004 品番 90SVRF
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

下水道用自在支管です。

呼び径150×100 用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 寸法A(mm)260 寸法t(mm)5 寸法e(mm)50 寸法B(mm)4.8 寸法l(mm)75 寸法Z(mm)63 寸法d1(mm)116 寸法R(mm)82.5 材質(パッキン)SBR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする