曜日別特売
20531693S アルミ (フロント) スモーク レース対応ダイレクト T1-TYPE BUILD A LINE(ビルドアライン) 53129415

20531693S アルミ (フロント) スモーク レース対応ダイレクト T1-TYPE BUILD A LINE(ビルドアライン) 53129415
20531693S アルミ (フロント) スモーク レース対応ダイレクト T1-TYPE BUILD A LINE(ビルドアライン) 53129415
20531693S アルミ (フロント) スモーク レース対応ダイレクト T1-TYPE BUILD A LINE(ビルドアライン) 53129415

アルミ (フロント) スモーク レース対応ダイレクト T1-TYPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53129415品番20531693S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,100

ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)
スタンダードなブレーキホースキット。
ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。
シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
BUILDALINEの特徴
■ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式
■ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース
・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。
・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。
・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。
・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。
・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

主な適合車種YZF-R6 17-18 (ABS不可)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5312941520531693S4643276820531693S20531693S アルミ (フロント) スモーク レース対応ダイレクトTYPE BUILD A LINE(ビルドアライン) 46432768アルミ (フロント) スモーク レース対応ダイレクトTYPEBUILD A LINE(ビルドアライン)1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする