7インチSDカーナビ/ワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53129519 品番CN-RE06WD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エンタメ機能や安全・安心サポートも充実。
欲しい機能が満載のスタンダードモデル!

画面サイズ7V型ワイド 対応メモリーカードSDカード TVチューナーワンセグ 質量(kg)約2.5 最大出力(W)50(×4) 表示方式透過型カラーフィルター方式 定格出力(W)18(×4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×100×184(取付奥行き寸法 165mm) 電源電圧(V)DC12 V (試験電圧 13.2 V) マイナスアース 有効画素数0.9999 光源内部光(LED) 消費電流(A)2.0以下 (AUDIO OFF時) 接続端子【ビデオ入力レベル】 映像:NTSC方式 1.0 Vp-p(75Ω 3.5Φ 4極ミニジャック)/音声:ステレオ 2.0 Vrms MAX(3.5Φ 4極ミニジャック)、【カメラ入力レベル】 映像:NTSC 1.0 Vp-p(75Ω RCAピンジャック)、【ビデオ出力レベル】 映像:NTSC 1.0 Vp-p(75Ω RCAピンジャック)、【オプションカメラ入力】 映像:NTSC 1.0 Vp-p(75Ω RCAピンジャック) 駆動方式TFT (薄膜トランジスタ) アクティブマトリックス方式 動作温度(℃)-10〜+60 画素数1 152 000 画素 (縦480 × 横800 × 3) スピーカー部インピーダンス(Ω)4(4〜8使用可能) タッチパネル方式抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス) 画面寸法(mm)157×82×177 映像入力RGB (ナビゲーション画面)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする