※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 53130017 品番 UKBL10
参考基準価格(税別)¥9,460 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

形式隔壁ユニオンエルボ(継手) 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0〜60 質量(g)42 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ タイプ- 寸法A(mm)16.5 寸法B(mm)- 寸法C(mm)20.7 チューブ外径D1(Φmm)- チューブ外径D2(Φmm)- 寸法E1(mm)28 寸法E2(mm)47.8 寸法P1(Φmm)- 寸法P2(Φmm)- 寸法C1(mm)- 寸法C2(mm)- 寸法F1(mm)- 寸法F2(mm)- 寸法T(mm)- 有効断面積(mm2)28.1 対辺H(mm)24 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ外径D(Φmm)10 開放リング寸法D1(mm)- 開放リング寸法D2(mm)- 寸法MM20×2 寸法E(mm)- 寸法E3(mm)29.5 寸法P(Φmm)17.5 寸法S(Φmm)27.5 寸法G(mm)6 寸法d(Φmm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする