※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック継手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 53130026 品番 UTD4-3M
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

形式違径ユニオンティ-(継手) 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0〜60 質量(g)3.3 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ タイプミニタイプの場合 寸法A(mm)- 寸法B(mm)13.1 寸法C(mm)- チューブ外径D1(Φmm)4 チューブ外径D2(Φmm)3 寸法E1(mm)- 寸法E2(mm)- 寸法P1(Φmm)8 寸法P2(Φmm)8 寸法C1(mm)11 寸法C2(mm)11 寸法F1(mm)5.6 寸法F2(mm)11.2 寸法T(mm)8 有効断面積(mm2)2.4 対辺H(mm)- 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ外径D(Φmm)- 開放リング寸法D1(mm)X:9.8、Y:7.8 開放リング寸法D2(mm)X:9.8、Y:7.8 寸法M- 寸法E(mm)13.05 寸法E3(mm)- 寸法P(Φmm)- 寸法S(Φmm)- 寸法G(mm)- 寸法d(Φmm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする