屋根材カッター バリオカット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53131446 品番89955
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

屋根材として広く使用されているスレートを簡単スマート切断。
軽量設計8.4kg(本体)。
埃や騒音一切なし。
直線、90度カットが可能。
最大切断可能板厚12mm。
粉塵や埃、一切なし。衛生的。
騒音なし、周辺環境を気にせず作業
持ち運びが容易な軽量設計。

仕様最大切断可能板厚:12mm 重量:本体 8.4kg(ストッパー、角度調整付ストッパー取付時:9.4kg) 付属品:架台、集じんボックス アズワン品番65-2764-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする