※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック継手ハンドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径D1(Φmm)- チューブ外径D(Φmm)10 チューブ外径D2(Φmm)- 注文コード53131898 品番FVB03-10
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はチューブ外径D1・チューブ外径D・チューブ外径D2など55種類から選べます 他の種類を見る

配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。

形式ストレ-トB(ハンドバルブ) 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 使用温度範囲(℃)0〜60 質量(g)71 接続ねじR3/8 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 寸法A(mm)12 寸法C(mm)20.2 チューブ外径D1(Φmm)- チューブ外径D2(Φmm)- 寸法E1(mm)21 寸法E2(mm)41 寸法P1(Φmm)17.5 寸法P2(Φmm)19.5 寸法P3(Φmm)- 寸法C1(mm)- 寸法C2(mm)- 寸法B1(mm)43.5 寸法B2(mm)32.2 寸法F1(mm)24 寸法F2(mm)11 寸法T(mm)21.7 有効断面積(mm2)16.9 寸法L(mm)69.4 対辺H(mm)17 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ外径D(Φmm)10 寸法P(Φmm)- 寸法A1(mm)- 寸法A2(mm)- 対辺H1(mm)- 対辺H2(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)- 仕様●ポ-ト数:3方向弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする