※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手ハンドバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径D1(Φmm)
-
チューブ外径D(Φmm)
-
チューブ外径D2(Φmm)
-
注文コード
53132065
品番
FVN03-02
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径D1・チューブ外径D・チューブ外径D2
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
形式
ニップル(ハンドバルブ)
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
使用温度範囲(℃)
0〜60
質量(g)
88
接続ねじ
R3/8-R1/4
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
寸法A(mm)
-
寸法C(mm)
-
チューブ外径D1(Φmm)
-
チューブ外径D2(Φmm)
-
寸法E1(mm)
21
寸法E2(mm)
41
寸法P1(Φmm)
-
寸法P2(Φmm)
-
寸法P3(Φmm)
-
寸法C1(mm)
-
寸法C2(mm)
-
寸法B1(mm)
43.5
寸法B2(mm)
42.5
寸法F1(mm)
24
寸法F2(mm)
11
寸法T(mm)
21.7
有効断面積(mm
2
)
15.6
寸法L(mm)
-
対辺H(mm)
-
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ外径D(Φmm)
-
寸法P(Φmm)
19.5
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
11
対辺H1(mm)
17
対辺H2(mm)
17
寸法L1(mm)
37.2
寸法L2(mm)
36.5
仕様
●ポ-ト数:3方向弁