※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手ミニ レデューサ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
53132835
品番
UR6-3M
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
質量(g)
1.7
タイプ
ミニタイプの場合
形式
レデュ-サ(継手)
使用温度範囲(℃)
0〜60
有効断面積(mm
2
)
2.5
最高使用圧力(MPa)
0.9
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
11
寸法X(mm)
9.8
寸法Y(mm)
7.8
使用流体
空気
寸法P(Φmm)
9
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ外径D1(Φmm)
3
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
適合管継手D2(Φmm)
6