※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
サプライジョイント プラグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53134847
品番
SPG12
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式
プラグ
質量(g)
7.9
接続ねじ
M12×1
寸法B(mm)
9
対辺H(mm)
14
寸法A1(mm)
6
寸法A2(mm)
5