※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
サプライジョイント プラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53134856
品番
SPG14
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥262
販売価格(税別)
¥
238
バスケットに入れる
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式
プラグ
質量(g)
14
接続ねじ
M14×1
寸法B(mm)
10
対辺H(mm)
17
寸法A1(mm)
6
寸法A2(mm)
5