※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
サプライジョイント プラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53134865
品番
SPG18
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥284
販売価格(税別)
¥
258
バスケットに入れる
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式
プラグ
質量(g)
25
接続ねじ
M18×1
寸法B(mm)
12
対辺H(mm)
19
寸法A1(mm)
7
寸法A2(mm)
6