空調風神 服ベストチャコール 服のみ HO-016GYシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様腰部保冷剤用ポケット付 工事現場、工場、倉庫等での熱中症予防対策に 材質/仕上:綿 本商品は服のみの販売の為、電源、ファン等のオプション品は別途お買い求め下さい お客様にてお持ちのバッテリー等では使用できない場合もございます エアリージャケット、空調服、空調風神服専用のバッテリーでも現行品との互換が無い場合もございます 色:チャコール サイズ:M 着丈(cm):64 胸囲(cm):112 肩幅(cm):44 コード番号:262-6184 注文コード53138288 品番HO-016GYM
参考基準価格(税別)¥7,146 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

品質はそのままにスタイリッシュなベストタイプの空調風神服です。

仕様腰部保冷剤用ポケット付 工事現場、工場、倉庫等での熱中症予防対策に 材質/仕上:綿 本商品は服のみの販売の為、電源、ファン等のオプション品は別途お買い求め下さい お客様にてお持ちのバッテリー等では使用できない場合もございます エアリージャケット、空調服、空調風神服専用のバッテリーでも現行品との互換が無い場合もございます 色:チャコール サイズ:M 着丈(cm):64 胸囲(cm):112 肩幅(cm):44 コード番号:262-6184 アズワン品番65-3361-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする