浅孔用シリンダーゲージ(CDタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様測定範囲(mm):18-35 ニギリ下長さ(mm):100 有効測定範囲(mm):1.2 広範囲精度(μm):2 隣接誤差(μm):1 繰返し精密度(μm):0.5 測定力(N):4以下 案内板支持力(N):6以下 換ロッド:2mmとび 9本 換ワッシャ:0.5・1mm 各1枚 継足:ー アズワン品番65-3585-64 注文コード53139487 品番9114
参考基準価格(税別)¥26,140 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・アズワン品番7種類から選べます 他の種類を見る

【注意事項】ダイヤルゲージは付属しません。(別売り)
普及型シリンダゲージ(CDタイプ)JIS B 7515A級に準拠測定子換ロッドの先端に超硬合金を使用オプションの継ぎ足し外筒を使用することで、深穴測定が容易に行えます(ショートサイズは除く)

仕様測定範囲(mm):18-35 ニギリ下長さ(mm):100 有効測定範囲(mm):1.2 広範囲精度(μm):2 隣接誤差(μm):1 繰返し精密度(μm):0.5 測定力(N):4以下 案内板支持力(N):6以下 換ロッド:2mmとび 9本 換ワッシャ:0.5・1mm 各1枚 継足:ー アズワン品番65-3585-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする