日本ノート
日本ノートの ファイリング
日本ノートの ファイル
日本ノートの バインダー
B5 バインダー パペルール 26穴 (スリムタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
53142934
品番
LN35P
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
表紙素材は半透明カラーPPシート
色
ピンク
仕様
表2ポケット付・タイトルインデックス3枚付
幅(mm)
210
サイズ
B5
高さ(mm)
270
奥行(mm)
16
穴数
26
収納枚数(枚)
30