LN35T B5 バインダー パペルール 26穴 (スリムタイプ) 日本ノート 53142986 LN35T B5 バインダー パペルール 26穴 (スリムタイプ) 日本ノート 53142986 LN35T B5 バインダー パペルール 26穴 (スリムタイプ) 日本ノート 53142986 LN35T B5 バインダー パペルール 26穴 (スリムタイプ) 日本ノート 53142986 LN35T B5 バインダー パペルール 26穴 (スリムタイプ) 日本ノート 53142986 LN35T B5 バインダー パペルール 26穴 (スリムタイプ) 日本ノート 53142986

B5 バインダー パペルール 26穴 (スリムタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 クリア 注文コード53142986 品番LN35T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

表紙素材は半透明カラーPPシート

クリア 仕様表2ポケット付・タイトルインデックス3枚付 幅(mm)210 サイズB5 高さ(mm)270 奥行(mm)16 穴数26 収納枚数(枚)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする