日本ノート
日本ノートの ファイリング
日本ノートの ファイル
日本ノートの バインダー
A5 バインダー FOB COOP 20穴 (ワイドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
53143239
品番
LN42W
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
金属製綴じ具の保存に適したバインダー
色
ホワイト
収納枚数(枚)
140
幅(mm)
182
サイズ
A5
高さ(mm)
230
奥行(mm)
27