SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の 画鋲/ピン
豆マップ画鋲 色込み
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
53145104
品番
AZ-893
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
押しやすさがポイントです。中身がひと目ですぐわかる透明プラケース
材質
ABS・ステンレス
直径(Φmm)
約6
タイプ
マップピン
針長(mm)
約11.5
主要材質
ABS・ステンレス