SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 名札用パーツ
二重リング 直径22mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(17個)
注文コード
53145253
品番
NF-731
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥220
シンプルなカードリング。用途はお好みで。
材質
スチール
幅(mm)
80
直径(Φmm)
内寸:約Φ22cm
高さ(mm)
140
奥行(mm)
15
主要材質
スチール
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53145253
NF-731
52359853
NF-732
17mm二重リング
SONIC(ソニック)[文具]
1袋(25個)
¥
189
税込
¥
208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)