AGF 新茶人 早溶け旨茶 宇治抹茶入り上煎茶スティック100本

(40件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(0.8g×100本) 注文コード53146705 品番59879
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,942
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

驚くほど、よく溶ける。「AGF 新茶人」は、厳選した国産茶葉をAGF独自の技術によりパウダーのひと粒ひと粒に味と香りを閉じ込め、「いつでも、いれたて」の豊かな味わいを実現したスティックタイプの日本茶(スティックティー)です。通常のスプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、粉の溶け残りの心配がなくおもてなしにも最適です。
AGF(エージーエフ) 「新茶人」 早溶け旨茶 宇治抹茶入り上煎茶スティック100本は、厳選された国産茶葉を100%使用し、さらに宇治抹茶をブレンドしました。まろやかな味が特徴のスティックタイプのお茶(緑茶)です。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。
お湯はもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので急須いらずでティーバッグのゴミも出ない煎茶スティックです。
100杯分なので、オフィス用スティックやご自宅でたくさん消費される方に最適なインスタントティーです。

用途
●ホットで:スティック1本にお湯(約100ml)を入れ、かきまぜてお召し上がりください。
●アイスで:1.スティック1本に水または冷水(約100ml)を入れ、かきまぜてお召し上がりください。2.お好みにより、氷を浮かべてどうぞ。
種類煎茶
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※デキストリンは植物のでんぷんを原料とした炭水化物です。お茶の風味を生かして保持する目的で使用しています。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
昼食時のお茶として使用しています
建設業・工事業

粉末状のお茶なので、茶殻が出ないのが一番です。
濃いお茶が好きな人には2本使っています。
夏場にはお湯を少し入れた後氷を入れて冷茶として使用しています。
サッと融けるのでとても使いやすいです。

2025-06-11
用途:
客出し用
システムサポートプロダクツ 様

初めて購入しました。
これまでは、別の手配先から粉末煎茶の小分けパックを購入して使ってました。
『味の素AGF』のお茶なので、それなりかと思って購入したのですが、はっきり言って“まずい”。“安いパックのお茶”なので”美味しい茶”は期待してませんが、とはいえ、これは出すのも躊躇われるレベルであり、やむをえずこれまでの手配先から今までのパックを再手配しました。
“ブランドに騙された”と思わざるを得ません、良い勉強をしました。 ^^;

2024-12-13
用途:
来客時
自動車・二輪車・自転車関連業

サッと溶けてしかも美味しいです。
このあたりのスーパーでは購入できないので
なんどもリピ買いしています。

対象商品:
53146705
2024-07-07
用途:
来客用に
自動車・二輪車・自転車関連業

溶けが良いので急いでいる時でも短時間でお出しできるので助かっています。冷茶にもオススメできます。

対象商品:
53146705
2024-03-28
用途:
昼食時に使用
製造業

今までお茶葉を使用していましたが、ウォーターサーバーを使用する事になり粉茶をさがしこちらを使用するようになりました。美味しいと思います。

対象商品:
53146705
2023-09-21
用途:
来客用
建設業・工事業

スティックタイプの緑茶は色々使いましたが、ダントツ早く溶けて溶け残りが少ないです。
ただ、お茶の味は薄く感じます。すぐに使えるので便利です。

対象商品:
53146705
2024-05-21
用途:
食堂(休憩時)
製造業

はじめて購入をしましたが、とても満足しております。また少なくなったら購入をしようと思っております。

対象商品:
53146705
2023-03-09
用途:
休憩用

給茶機が壊れたので緊急でこちらを購入しましたが、とても美味しかったです!
むしろ給茶機のお茶よりちゃんとお茶!って感じの味で気に入りました。
スティック一杯分だと少ないと感じますが、ちょっと喉を潤したいおじ様達には好評です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする