かんたんリボンカチューシャ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード53147807 品番3576
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アルミ芯入できれいに巻けるかわいいカチューシャ
材質:ポリエステル。サイズ:長さ:730mm

ピンク 用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容本体×1 材質ポリエステル、中:アルミ 長さ(mm)730 質量(g)21 アズワン品番64-9638-74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35149337
2023-08-29
用途:
ミニーちゃん
トスシステム株式会社 様 (建設業・工事業)

ミニーちゃんのコスプレに使いました。
かわいかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする