カラフルハット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53148324 品番 4579
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥261
販売価格(税別)
237

ダンスにぴったりなカラフルな帽子
頭囲約55cm
材質:PP,ポリエステル。サイズ:Φ260×約110mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容本体×1 材質PP80%、ポリエステル20% 質量(g)38 寸法(Φ×mm)260×約110 アズワン品番64-9639-39

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53148306
2023-07-22
用途:
音楽遊び
教育・研究機関

前後がなく分かりやすい。帽子とおどるの歌に合わせて子どもたちが踊ります。好きな色を選ぶのもよいです。人数分の手作りは大変なので、手頃な価格で購入でき有り難い。

対象商品:
53148306
2022-04-26
用途:
子供のお芝居用。
ECCジュニア緑3丁目教室 様 (教育・研究機関)

全色買ったので、色の取り合いはありますが、4人ともカッコイイと喜んで使っています。お芝居は小物があると盛り上がるので助かっています。

対象商品:
53148306
2021-12-10
用途:
幼稚園のお遊戯会に使用
不動産業

幼稚園のお遊戯会に使用しました。軽くて子供達にも扱いやすく大変好評でした。

1人が参考にしています
対象商品:
53148306
2022-05-26
用途:
幼児クラスのアクティビティに使いました。
教育・研究機関

可愛いデザインで値段の割にしっかりした作りで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする