キラキラワイドネクタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53148367 品番 4583
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥310
販売価格(税別)
282

キラキラが目立つ 幅の広いネクタイ
材質:PVC,ポリエステル,ゴム

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容本体×1 材質PVC、ポリエステル、ゴム 寸法(mm)約90×200(本体部分) 質量(g)15 アズワン品番64-9639-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする