ミニポンポンバトン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53148428 品番4589
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

キラキラ目立つコンパクトで持ちやすい
材質:PET,PP。サイズ:220×250mm

レインボー 用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 セット内容本体×1 材質バトン:ポリプロピレン、房:PET 寸法(mm)220×250 質量(g)31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35149976
2024-12-15
用途:
宴会
教育・研究機関

房が立派で豪華です!このお値段でこの質は有り難いです。

対象商品:
53148175
2022-10-29
用途:
園児の運動会演技
社会福祉法人あいく会あそかの木保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

写真で見るより、きらきらしていてきれいだった。子ども達も喜んでいた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする