大旗 丸棒Φ12mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 赤/青 注文コード53148455 品番4596
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

集団行動で映える大きなカラーフラッグ
ポリエステル製カラーフラッグシリーズの大旗です。持ち手の直径が12mmのタイプです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。
材質:ポリエステル、木。サイズ:旗:W59×H44cm 旗竿:75cm(Φ12mm)

赤/青 用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(mm)旗:約590×440、棒:Φ12×750 質量(g)79 アズワン品番64-9639-48

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする