ダンスリストバンド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 53148507 品番 4601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥141
販売価格(税別)
128

手首のワンポイントにダンスが映えるリストバンド
カラフルなリストバンドです。手首のワンポイントになるので、ダンスなどの小物としておすすめです。伸びる素材なので、子どもも大人も使用できます

質量(g)10 用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 セット内容本体×2 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約Φ50×70(伸びていない状態) アズワン品番64-9639-51

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
オートバイのリザーブタンクカバー

油圧クラッチ、ブレーキの半透明フルードタンクカバーに使用。専用品より非常に安価に、タンク自体の紫外線等劣化防止と、フルード漏れ時の塗装面付着防止が図れる。
黒色だと直射日光で熱を帯びてしまうので、オートバイカラーに合わせて赤色を選択している。
経年の色褪せはあるものの、製品自体はポリプロピレン製で非常に耐久性が高く、言うことなし。

対象商品:
48696962
2024-07-26
用途:
勤務時に、両手首に
その他業種

薄手で、ほつれなくていい。
リストバンドの上から時計装着。汗による時計のバンド(皮革)の劣化を防げる。気に入ったのでリピ買いした。

対象商品:
48696953
2024-07-31
用途:
勤務時に、
その他業種

タオル地のものと違ってほつれないのがメリット。リピート購入した。赤は2つ買っているが問題なし、しかし青は縫製が雑で、、裏面に縫い目があり、糸がほつれてた。縫い目が1センチ弱ほつれて穴が、、交換面倒だし、直して使ってみるよ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として改善を検討したします。

対象商品:
48696953
2019-04-05
用途:
コスプレ用として
その他業種

シンプル無地でこのお値段はなかなかないです。タオル地の分厚いリストバンドではなく、ストレッチするポロシャツ素材のようなリストバンドです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする