ATメガホン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53148534 品番 4628
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300

スタンダードタイプのメガホン
シンプルでお手軽なメガホンです。体育祭や文化祭、部活動、スポーツの応援に最適
材質:PE。サイズ:Φ138×298mm

ピンク 用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 セット内容本体×1 材質PE 寸法(mm)Φ138×298 質量(g)約75 アズワン品番64-9639-54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-04
用途:
運動会
エルシー株式会社 様 (運輸・通信業)

子どもたちの運動会で使用します。
賑やかにデコって楽しそうです。
安いので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
25650179
2022-08-02
用途:
プールサイド監視で
サービス業

商品は良かったです。付属でヒモなどついていれば良いと思う。

2人が参考にしています
2022-05-29
用途:
応援
その他業種

ちゃん届きました。想像よりも大きめでしたが使えそうです

1人が参考にしています
2021-06-28
用途:
体育祭
その他業種

届いた時黒いゴミが周りに沢山ついてた。でもすぐ取れたし問題なく使えそう

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする