アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
カラーダンスキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53149067
品番
4953
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥420
販売価格(税別)
¥
382
バスケットに入れる
ダンスなどの演目にピッタリのカラーキャップ
※実際の商品と写真の色が異なる場合があります
材質:ポリエステル
色
イエロー
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
質量(g)
32
アズワン品番
64-9640-13
頭囲(cm)
約53〜57
注意
※実際の商品と写真の色が異なる場合があります。