4999 ロングハッピ不織布 J (ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 53149469 4999 ロングハッピ不織布 J (ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 53149469 4999 ロングハッピ不織布 J (ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 53149469 4999 ロングハッピ不織布 J (ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 53149469 4999 ロングハッピ不織布 J (ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 53149469

ロングハッピ不織布 J (ハチマキ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53149469 品番 4999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228

袖がなくて、動きやすい丈の長いロングハッピ
安くて丈夫なロングハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。カラーが豊富なので、クラスごとに色分けできます不織布だから、加工も簡単幼児から小学校低学年向けのサイズです
サイズ:ハッピ:480×800mm、ハチマキ:1300×45mm。セット内容:ハッピ×1、ハチマキ×1

寸法(mm)(幼児〜小学校低学年用)480×800、ハチマキ:1300×45 水色 用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容本体×1、ハチマキ×1 材質不織布 質量(g)84

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする