壁かけフォトフレーム ATねんどM付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53149557 品番5481
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
セット内容本体×1、粘土×1 材質ポプラベニヤ 寸法(mm)190×150×9 質量(g)70 寸法(Φ×mm)棒:6×71 アズワン品番64-9640-51 適合寸法(mm)中に入る写真の大きさ/90×130(透明板付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする