アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
デザインタンブラー タッチステンドセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53149959
品番
13740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,341
販売価格(税別)
¥
1,219
バスケットに入れる
大人気のデザインタンブラーとタッチステンドのセット!
セット内容
デザインタンブラー×1、型紙×1、創作黒台紙、A4(297×210mm)×1、銀紙×1、タッチカラー、12色組(200×150mm)×1
サイズ
大
容量(mL)
420
質量(g)
268
寸法(Φ×mm)
85×195