アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
3色点描フレーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
メタリックフレームA4×1、画紙用透明板A4×1、画用紙A4×1、油性ミリペン0.4mm 3色(赤、青、黄)
注文コード
53149986
品番
13743
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,481
販売価格(税別)
¥
1,346
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
赤・青・黄と3色の油性ミリペン付。混色表現も簡単にできるので、カラフルで映える作品ができます。透明板に直接、点描していくので、下絵を書き写す時間が短縮されます。
セット内容
メタリックフレームA4×1、画紙用透明板A4×1、画用紙A4×1、油性ミリペン0.4mm 3色(赤、青、黄)
寸法(mm)
画紙用透明板:A4/297×210×0.2、画用紙:A4/297×210
サイズ
メタリックフレーム:A4
質量(g)
40
外寸(mm)
304×217
収納寸法(mm)
297×210