アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
3色点描フレーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
メタリックフレーム150×100mm×1、画紙用透明板150×100×0.2mm×1、画用紙150×100mm×1、油性ミリペン 0.4mm 3色(赤、青、黄)
注文コード
53150013
品番
13746
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥860
販売価格(税別)
¥
782
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
赤・青・黄と3色の油性ミリペン付。混色表現も簡単にできるので、カラフルで映える作品ができます。透明板に直接、点描していくので、下絵を書き写す時間が短縮されます。
セット内容
メタリックフレーム150×100mm×1、画紙用透明板150×100×0.2mm×1、画用紙150×100mm×1、油性ミリペン 0.4mm 3色(赤、青、黄)
寸法(mm)
メタリックフレーム:150×100、画紙用透明板:150×100×0.2、画用紙:150×100
質量(g)
13
外寸(mm)
157×107
収納寸法(mm)
150×100