アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
3色点描アートウォールボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
53150083
品番
13753
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥821
販売価格(税別)
¥
746
バスケットに入れる
透明板に直接、点描していくので、下絵を書き写す時間が短縮されます。3色の油性ミリペン付。混色表現も簡単にできるので、カラフルで映える作品ができます。。
セット内容
アートウォールボード×1 (Φ2mm 穴2か所 200×150mm)、くさり 200mm×1、Sカン Φ1.6mm×2、白上質紙タックシート(B5 182×257mm)×1、油性ミリペン 0.4mm 3色(赤、青、黄)×1セット
寸法(mm)
点描アートウォールボード:285×220×10、油性ミリペン赤青黄:170×40×10
質量(g)
点描アートウォールボード:71、油性ミリペン赤青黄:8